Schneider - Teli homloklap szerelőlappal (Szé) 250 mm (Ma) 450 mm SN180655 - SZMT1360
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - 0
Burkolat típusa - zárt
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153768017
Sonepar cikkszám
SN180655
Gyártói cikkszám
SZMT1360
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZMT1360
Magasság:
450 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
0
Burkolat típusa:
zárt
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Mélység:
106 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
Teli homloklap szerelőlappal (Szé) 250 mm (Ma) 450 mm