Schneider - Teli homloklap szerelőlappal (Szé) 500 mm (Ma) 450 mm SN180689 - SZMT2360
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - 0
Burkolat típusa - zárt
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153768451
Sonepar cikkszám
SN180689
Gyártói cikkszám
SZMT2360
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZMT2360
Magasság:
450 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
0
Burkolat típusa:
zárt
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
24
Mélység:
106 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
Teli homloklap szerelőlappal (Szé) 500 mm (Ma) 450 mm