Schneider - Teli homloklap szerelőlappal (Szé) 500 mm (Ma) 600 mm SN180694 - SZMT2460
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - 0
Burkolat típusa - zárt
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153768543
Sonepar cikkszám
SN180694
Gyártói cikkszám
SZMT2460
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZMT2460
Magasság:
600 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
0
Burkolat típusa:
zárt
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
24
Mélység:
106 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
Teli homloklap szerelőlappal (Szé) 500 mm (Ma) 600 mm