Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Teli homloklap üres (Szé) 250 mm (Ma) 300 mm SN180647 - SZMT1270

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Teli homloklap üres (Szé) 250 mm (Ma) 300 mm SN180647

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 300 mm

  • Szélesség - 250 mm

  • DIN-sínek száma - 0

  • Burkolat típusa - zárt

  • Fedéllel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015153767911

Sonepar cikkszám

SN180647

Gyártói cikkszám

SZMT1270

Gyártói típuskód

PrismaSeT XL SZMT1270

Magasság:

300 mm

Szélesség:

250 mm

DIN-sínek száma:

0

Burkolat típusa:

zárt

Fedéllel:

Igen

N-PE-kapcsokkal:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

Osztóegységek száma DIN-sínenként:

12

Mélység:

106 mm

Fogyasztásmérő leágazási pont:

Nem

Teli homloklap üres (Szé) 250 mm (Ma) 300 mm