Schneider - Teli homloklap üres (Szé) 250 mm (Ma) 600 mm SN180660 - SZMT1470
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - 0
Burkolat típusa - zárt
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153768130
Sonepar cikkszám
SN180660
Gyártói cikkszám
SZMT1470
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZMT1470
Magasság:
600 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
0
Burkolat típusa:
zárt
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Mélység:
106 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
Teli homloklap üres (Szé) 250 mm (Ma) 600 mm