Schneider - Teli homloklap üres (Szé) 500 mm (Ma) 75 mm (2 db / klt) SN180665 - SZMT2070
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 75 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - 0
Burkolat típusa - zárt
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153768215
Sonepar cikkszám
SN180665
Gyártói cikkszám
SZMT2070
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZMT2070
Magasság:
75 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
0
Burkolat típusa:
zárt
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Mélység:
106 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
Teli homloklap üres (Szé) 500 mm (Ma) 75 mm (2 db / klt)