Schneider - Teli kábelbevezető lemez (1000*400) SM SN018044 - NSYSMEC104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Szélesség - 750 mm
Magasság - 20 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480146541
Sonepar cikkszám
SN018044
Gyártói cikkszám
NSYSMEC104
Gyártói típuskód
NSYSMEC104
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Szélesség:
750 mm
Magasság:
20 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
400 mm
Menet fajtája:
nincs
Teli kábelbevezető lemez (1000*400) SM