Schneider - Teli kábelbevezető lemez (1000*500) SM SX012192 - NSYSMEC105
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Szélesség - 750 mm
Magasság - 20 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480146558
Sonepar cikkszám
SX012192
Gyártói cikkszám
NSYSMEC105
Gyártói típuskód
NSYSMEC105
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Szélesség:
750 mm
Magasság:
20 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
500 mm
Menet fajtája:
nincs
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - Teli kábelbevezető lemez (1000*500) SM