Schneider - Teli kábelbevezető lemez (1000*600) SF GT83338 - NSYEC106
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 925 mm
Magasság - 25 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485126098
Sonepar cikkszám
GT83338
Gyártói cikkszám
NSYEC106
Gyártói típuskód
Spacial NSYEC106
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
925 mm
Magasság:
25 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
1.5 mm
Menet fajtája:
nincs
Teli kábelbevezető lemez (1000*600) SF