Schneider - Teli kábelbevezető lemez (1000*800) SF SX010788 - NSYEC108
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 25 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
57 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485126104
Sonepar cikkszám
SX010788
Gyártói cikkszám
NSYEC108
Gyártói típuskód
NSYEC108
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
25 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
870 mm
Menet fajtája:
nincs
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - Teli kábelbevezető lemez (1000*800) SF