Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Teli kábelbevezető lemez (1600*500) SF SX010790 - NSYEC165

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Teli kábelbevezető lemez (1600*500) SF SX010790

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Típus - egyenes

  • Szélesség - 1600 mm

  • Magasság - 25 mm

  • Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

54 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485126166

Sonepar cikkszám

SX010790

Gyártói cikkszám

NSYEC165

Gyártói típuskód

Spacial NSYEC165

Kivitel:

egyéb

Típus:

egyenes

Szélesség:

1600 mm

Magasság:

25 mm

Dugós-csatlakozó-nyílások száma:

0

Anyag:

acél

Felület:

horganyzott

Védettség (NEMA):

egyéb

Kikönnyítés:

Nem

Vastagság:

1.5 mm

Menet fajtája:

nincs

Schneider Automatizálási Kampány 2024