Schneider - Teli kábelbevezető lemez 300x500 SF SX010793 - NSYEC35
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 300 mm
Magasság - 20 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485125930
Sonepar cikkszám
SX010793
Gyártói cikkszám
NSYEC35
Gyártói típuskód
NSYEC35
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
300 mm
Magasság:
20 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
406 mm
Menet fajtája:
nincs
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - Teli kábelbevezető lemez 300x500 SF