Schneider - Teli kábelbevezető lemez 300x600 SF SX010795 - NSYEC36
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 300 mm
Magasság - 25 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485125947
Sonepar cikkszám
SX010795
Gyártói cikkszám
NSYEC36
Gyártói típuskód
NSYEC36
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
300 mm
Magasság:
25 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
515 mm
Menet fajtája:
nincs
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - Teli kábelbevezető lemez 300x600 SF