Schneider - Teli kábelbevezető lemez (400*500) SF SX010800 - NSYEC45
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 400 mm
Magasság - 25 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485125961
Sonepar cikkszám
SX010800
Gyártói cikkszám
NSYEC45
Gyártói típuskód
NSYEC45
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
400 mm
Magasság:
25 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
410 mm
Menet fajtája:
nincs
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - Teli kábelbevezető lemez (400*500) SF