Schneider - Teli kábelbevezető lemez 400x400 SF SX010798 - NSYEC44
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 400 mm
Magasság - 25 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485125954
Sonepar cikkszám
SX010798
Gyártói cikkszám
NSYEC44
Gyártói típuskód
Spacial NSYEC44
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
400 mm
Magasság:
25 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
1.5 mm
Menet fajtája:
nincs
Schneider Automatizálási Kampány 2024