Schneider - Teli kábelbevezető lemez (600*300) SM SX012193 - NSYSMEC63
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Szélesség - 600 mm
Magasság - 20 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480146459
Sonepar cikkszám
SX012193
Gyártói cikkszám
NSYSMEC63
Gyártói típuskód
NSYSMEC63
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Szélesség:
600 mm
Magasság:
20 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
350 mm
Menet fajtája:
nincs
Teli kábelbevezető lemez (600*300) SM