Schneider - Teli kábelbevezető lemez (600*800) SF SX010809 - NSYEC68
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 600 mm
Magasság - 30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
30 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485126029
Sonepar cikkszám
SX010809
Gyártói cikkszám
NSYEC68
Gyártói típuskód
NSYEC68
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
600 mm
Magasság:
30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
710 mm
Menet fajtája:
nincs
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - Teli kábelbevezető lemez (600*800) SF