Schneider - Teli kábelbevezető lemez 600x1000 SF SX010803 - NSYEC610
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 600 mm
Magasság - 20 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480064081
Sonepar cikkszám
SX010803
Gyártói cikkszám
NSYEC610
Gyártói típuskód
NSYEC610
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
600 mm
Magasság:
20 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
906 mm
Menet fajtája:
nincs
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - Teli kábelbevezető lemez 600x1000 SF