Schneider - Teli kábelbevezető lemez (800*500) SM SX012197 - NSYSMEC85
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Szélesség - 800 mm
Magasság - 20 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480146510
Sonepar cikkszám
SX012197
Gyártói cikkszám
NSYSMEC85
Gyártói típuskód
NSYSMEC85
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Szélesség:
800 mm
Magasság:
20 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
550 mm
Menet fajtája:
nincs
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - Teli kábelbevezető lemez (800*500) SM