Schneider - Teli kábelbevezető lemez (800*800) SF SX010819 - NSYEC88
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 600 mm
Magasság - 30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485126067
Sonepar cikkszám
SX010819
Gyártói cikkszám
NSYEC88
Gyártói típuskód
Spacial NSYEC88
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
600 mm
Magasság:
30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
1.5 mm
Menet fajtája:
nincs
Schneider Automatizálási Kampány 2024