Schneider - Teli kábelbevezető lemez 800x1000 SF SX010813 - NSYEC810
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 800 mm
Magasság - 20 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480064142
Sonepar cikkszám
SX010813
Gyártói cikkszám
NSYEC810
Gyártói típuskód
Spacial NSYEC810
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
800 mm
Magasság:
20 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
1.5 mm
Menet fajtája:
nincs
Teli kábelbevezető lemez 800x1000 SF