Schneider - Teli kábelbevezető lemez 800x1200 SF SX010816 - NSYEC812
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 800 mm
Magasság - 20 mm
Anyag - acél
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480064173
Sonepar cikkszám
SX010816
Gyártói cikkszám
NSYEC812
Gyártói típuskód
NSYEC812
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
800 mm
Magasság:
20 mm
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
1106 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - Teli kábelbevezető lemez 800x1200 SF