Schneider - Teli kábelbevezető lemez 800x400 SM SN080182 - NSYSMEC84
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Szélesség - 800 mm
Magasság - 20 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480146503
Sonepar cikkszám
SN080182
Gyártói cikkszám
NSYSMEC84
Gyártói típuskód
NSYSMEC84
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Szélesség:
800 mm
Magasság:
20 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
550 mm
Menet fajtája:
nincs
Teli kábelbevezető lemez 800x400 SM