Schneider - Teli nyitható homloklap (150*600) SX011066 - NSYMPCH156
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lefedés
Szélesség - 600 mm
Magasság - 150 mm
Mélység - 12 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480065736
Sonepar cikkszám
SX011066
Gyártói cikkszám
NSYMPCH156
Gyártói típuskód
NSYMPCH156
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
600 mm
Magasság:
150 mm
Mélység:
12 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Schneider Automatizálási Kampány 2024