Schneider - Teli nyitható homloklap (150*800) SX011067 - NSYMPCH158
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lefedés
Szélesség - 800 mm
Magasság - 150 mm
Mélység - 12 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480065743
Sonepar cikkszám
SX011067
Gyártói cikkszám
NSYMPCH158
Gyártói típuskód
NSYMPCH158
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
800 mm
Magasság:
150 mm
Mélység:
12 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Schneider Automatizálási Kampány 2024