Schneider - Teli nyitható homloklap (200*600) SX011068 - NSYMPCH206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lefedés
Szélesség - 600 mm
Magasság - 200 mm
Mélység - 12 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480065750
Sonepar cikkszám
SX011068
Gyártói cikkszám
NSYMPCH206
Gyártói típuskód
NSYMPCH206
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
600 mm
Magasság:
200 mm
Mélység:
12 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Schneider Automatizálási Kampány 2024