Schneider - Teli nyitható homloklap (200*800) SX011069 - NSYMPCH208
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lefedés
Szélesség - 800 mm
Magasság - 200 mm
Mélység - 12 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480065767
Sonepar cikkszám
SX011069
Gyártói cikkszám
NSYMPCH208
Gyártói típuskód
NSYMPCH208
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
800 mm
Magasság:
200 mm
Mélység:
12 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Schneider Automatizálási Kampány 2024