Schneider - Teli nyitható homloklap (300*800) SX011070 - NSYMPCH308
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lefedés
Szélesség - 800 mm
Magasság - 300 mm
Mélység - 12 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
27 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480065781
Sonepar cikkszám
SX011070
Gyártói cikkszám
NSYMPCH308
Gyártói típuskód
NSYMPCH308
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
800 mm
Magasság:
300 mm
Mélység:
12 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Schneider Automatizálási Kampány 2024