Schneider - Teli nyitható homloklap (450*800) SX011073 - NSYMPCH458
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lefedés
Szélesség - 800 mm
Magasság - 450 mm
Mélység - 12 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480065828
Sonepar cikkszám
SX011073
Gyártói cikkszám
NSYMPCH458
Gyártói típuskód
NSYMPCH458
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
800 mm
Magasság:
450 mm
Mélység:
12 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - Teli nyitható homloklap (450*800)