Schneider - Teli nyitható homloklap (600*800) SX011075 - NSYMPCH608
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lefedés
Szélesség - 800 mm
Magasság - 600 mm
Mélység - 12 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
51 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480065842
Sonepar cikkszám
SX011075
Gyártói cikkszám
NSYMPCH608
Gyártói típuskód
NSYMPCH608
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
800 mm
Magasság:
600 mm
Mélység:
12 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - Teli nyitható homloklap (600*800)