Schneider - Teli nyitható homloklap (600x600) SX011074 - NSYMPCH606
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lefedés
Szélesség - 600 mm
Magasság - 600 mm
Mélység - 12 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480065835
Sonepar cikkszám
SX011074
Gyártói cikkszám
NSYMPCH606
Gyártói típuskód
NSYMPCH606
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
600 mm
Magasság:
600 mm
Mélység:
12 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Schneider Automatizálási Kampány 2024