Schneider - Teli szerelőlap doboz 307x257 SX011544 - NSYPMD3025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 257 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 257 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 307 mm
Magasság - 307 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480187971
Sonepar cikkszám
SX011544
Gyártói cikkszám
NSYPMD3025
Gyártói típuskód
NSYPMD3025
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
257 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
257 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
307 mm
Magasság:
307 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
110 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Teli szerelőlap doboz 307x257