Schneider - Teli szerelőlemez DLP /PLAx5 SX011573 - NSYPMP5002DLP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480194795
Sonepar cikkszám
SX011573
Gyártói cikkszám
NSYPMP5002DLP
Gyártói típuskód
NSYPMP5002DLP
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Teli szerelőlemez DLP /PLAx5