Schneider - Teli szerelőlemez DLP /PLAx7 SX011578 - NSYPMP7502DLP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 750 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
31 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480194801
Sonepar cikkszám
SX011578
Gyártói cikkszám
NSYPMP7502DLP
Gyártói típuskód
NSYPMP7502DLP
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
750 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Teli szerelőlemez DLP /PLAx7