Schneider - Teli szerelőlemez H447xW1505mm SX011571 - NSYPMP45160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 1600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480154218
Sonepar cikkszám
SX011571
Gyártói cikkszám
NSYPMP45160
Gyártói típuskód
NSYPMP45160
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
1600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Teli szerelőlemez H447xW1505mm