Schneider - Teli szerelőlemez H847xW1500mm SX011583 - NSYPMP85160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 650 mm
Szélesség - 1600 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480154256
Sonepar cikkszám
SX011583
Gyártói cikkszám
NSYPMP85160
Gyártói típuskód
NSYPMP85160
Anyag:
acél
Magasság:
650 mm
Szélesség:
1600 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Teli szerelőlemez H847xW1500mm