Schneider - Teli szerelőlemez H847xW500mm SX011584 - NSYPMP8560
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 650 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
91 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480154263
Sonepar cikkszám
SX011584
Gyártói cikkszám
NSYPMP8560
Gyártói típuskód
NSYPMP8560
Anyag:
acél
Magasság:
650 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Teli szerelőlemez H847xW500mm