Schneider - Teli takarólemez DLM szerelőkerethez SX010375 - NSYCTL400DLM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 500 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 10
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480162701
Sonepar cikkszám
SX010375
Gyártói cikkszám
NSYCTL400DLM
Gyártói típuskód
NSYCTL400DLM
Szélesség:
400 mm
Magasság:
150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
500 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
10
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Teli takarólemez DLM szerelőkerethez