Schneider - Teljesítményvezérlés segédérintkező 2NO GT20954
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 2
Nyitóérintkezők száma - 0
Hibajel-kapcsolók száma - 0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 5 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110365160
Sonepar cikkszám
GT20954
Gyártói cikkszám
LUFN20
Gyártói típuskód
LUFN20
Váltóérintkezők száma
0
Záróérintkezők száma
2
Nyitóérintkezők száma
0
Hibajel-kapcsolók száma
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén
5 A
Elektromos csatlakozó típusa
csavaros
Kivitel
integrálható
Szerelési mód
egyéb
Teljesítményvezérlés segédérintkező 2NO