Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Teljesítmény alapmodul 12A TeSys U IP20 GT10690 - LUB12

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Teljesítmény alapmodul 12A TeSys U IP20 GT10690

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Motorindítók típusa - közvetlen indító

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-240 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-240 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-220 V

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 5.5 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

25 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110362770

Sonepar cikkszám

GT10690

Gyártói cikkszám

LUB12

Gyártói típuskód

LUB12

Motorindítók típusa:

közvetlen indító

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-220 V

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:

12 A

Kioldási osztály:

egyéb

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Rövidzárlati kioldóval:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú:

3 kW

Névleges teljesítmény, 460 V, 60 Hz, 3-fázisú:

5.5 kW

Névleges teljesítmény, 575 V, 60 Hz, 3-fázisú:

5.5 kW

Névleges üzemi áram le:

12 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

3-12 A

Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 1, 480 Y/277 V:

10000 A

Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 1, 600 Y/347 V:

4000 A

Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 2, 230 V:

50000 A

Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 2, 400 V:

50000 A

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Környezeti hőmérséklet, felső határ korlátozás nélkül:

70 °C

Hőmérséklet kompenzált túlterhelésvédelem:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Transzformátorral:

Nem

Parancshelyek száma:

3

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:

2-es osztály

Fényjelzők száma:

0

Külső Reset lehetséges:

Nem

Biztosítékkal:

Nem

Védettség (IP):

IP20

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Szélesség:

45 mm

Magasság:

154 mm

Mélység:

126 mm

TeSys U szabványos teljesítmény-alapmodul, 3 pólusú (3NO), 12 A / 690 V, LUC vezérlőegységgel kiegészítve TeSys U indítóvezérlőt alkot, 3 fázisú motoralkalmazásokhoz 5,5 kW-ig 400 V-on. Teljesítményérintkezőkből, vezérlőtekercsből és forgókarból álló alap, moduláris felépítéssel további modulok számára, hogy „minden az egyben” indítóvezérlőt alkosson, alapvető vagy haladó szintű védelmi és vezérlési funkciókkal. Fel van szerelve egy vezérlő sorkapocsblokkal és az üresen hagyott üregeket takaró vakfedelekkel. Nagy megszakítási kapacitás Icu 50 kA 400 V-on, 3600 ciklus/óra garantált start–stop vezérléssel. Nagyon kompakt (45 mm széles), DIN-sínre szerelhető és csavaros rögzítésű, lakattal zárható rotációs hajtással. LUC vezérlőegységgel együtt használva tanúsított (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, tengerészeti).