Schneider - Teljesítmény mérő 110-400 V AC GT26744 - PM810MG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérő - Igen
Meddő teljesítmény mérő - Igen
Frekvenciamérő - Igen
Impulzusszámláló - Nem
Árammérő - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303432005702
Sonepar cikkszám
GT26744
Gyártói cikkszám
PM810MG
Gyártói típuskód
PowerLogic PM810MG
Feszültségmérő:
Igen
Meddő teljesítmény mérő:
Igen
Frekvenciamérő:
Igen
Impulzusszámláló:
Nem
Árammérő:
Igen
Hatásos teljesítményt mérő műszer:
Igen
Fordulatszámmérő:
Nem
Teljesítménymérő PM810, alap leolvasás, THD és min/max, kijelzővel. termékcsalád: PowerLogic PM800 - készülék rövid megnevezése: PM810.