Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Teljesítmény mérő 110-415 V AC GT20560 - PM700MG

MásolásMásolás
Schneider - Teljesítmény mérő 110-415 V AC GT20560

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültségmérő - Igen

  • Meddő teljesítmény mérő - Igen

  • Frekvenciamérő - Igen

  • Impulzusszámláló - Nem

  • Árammérő - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303432028701

Sonepar cikkszám

GT20560

Gyártói cikkszám

PM700MG

Gyártói típuskód

PowerLogic PM700MG

Feszültségmérő:

Igen

Meddő teljesítmény mérő:

Igen

Frekvenciamérő:

Igen

Impulzusszámláló:

Nem

Árammérő:

Igen

Hatásos teljesítményt mérő műszer:

Igen

Fordulatszámmérő:

Nem

Teljesítménymérő PM700, alap leolvasás, THD és min/max. termékcsalád: PowerLogic PM700 - készülék rövid megnevezése: PM700.