Schneider - Teljesítmény mérő 110-415 V AC GT71207 - PM750MG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérő - Igen
Meddő teljesítmény mérő - Igen
Frekvenciamérő - Igen
Impulzusszámláló - Nem
Árammérő - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303431062669
Sonepar cikkszám
GT71207
Gyártói cikkszám
PM750MG
Gyártói típuskód
PowerLogic PM750MG
Feszültségmérő:
Igen
Meddő teljesítmény mérő:
Igen
Frekvenciamérő:
Igen
Impulzusszámláló:
Nem
Árammérő:
Igen
Hatásos teljesítményt mérő műszer:
Igen
Fordulatszámmérő:
Nem
Teljesítménymérő PM750, alap leolvasás, THD+min/max+RS485, 2 digitális I. termékcsalád: PowerLogic PM700 - készülék rövid megnevezése: PM750.