Schneider - Teljesítmény mérő 110-415 V AC GT86911 - PM700PMG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérő - Igen
Meddő teljesítmény mérő - Igen
Frekvenciamérő - Igen
Impulzusszámláló - Nem
Tápfeszültség típusa - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303432028725
Sonepar cikkszám
GT86911
Gyártói cikkszám
PM700PMG
Gyártói típuskód
PowerLogic PM700PMG
Feszültségmérő:
Igen
Meddő teljesítmény mérő:
Igen
Frekvenciamérő:
Igen
Impulzusszámláló:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Árammérő:
Igen
Hatásos teljesítményt mérő műszer:
Igen
Fordulatszámmérő:
Nem
Teljesítménymérő PM700, alap leolvasás, THD+min/max+2 impulzusos kimenet. termékcsalád: PowerLogic PM700 - készülék rövid megnevezése: PM700.