Schneider - Teljesítménymérés és felügyelet (PowerLogic) SN010463 - PM870MG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérő - Igen
Meddő teljesítmény mérő - Igen
Frekvenciamérő - Igen
Impulzusszámláló - Nem
Tápfeszültség típusa - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303432392406
Sonepar cikkszám
SN010463
Gyártói cikkszám
PM870MG
Gyártói típuskód
PM870MG
Feszültségmérő:
Igen
Meddő teljesítmény mérő:
Igen
Frekvenciamérő:
Igen
Impulzusszámláló:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Árammérő:
Igen
Hatásos teljesítményt mérő műszer:
Igen
Fordulatszámmérő:
Nem
Teljesítménymérő PM870, alap leolvasás, THD és min/max, kijelzővel. termékcsalád: PowerLogic PM800 - készülék rövid megnevezése: PM870.