Schneider - Teljesítménymérő beép kijelző GT85783 - M6200A0A0B0A0A0R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérő - Igen
Meddő teljesítmény mérő - Igen
Frekvenciamérő - Igen
Impulzusszámláló - Nem
Árammérő - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT85783
Gyártói cikkszám
M6200A0A0B0A0A0R
Gyártói típuskód
M6200A0A0B0A0A0R
Feszültségmérő:
Igen
Meddő teljesítmény mérő:
Igen
Frekvenciamérő:
Igen
Impulzusszámláló:
Nem
Árammérő:
Igen
Hatásos teljesítményt mérő műszer:
Igen
Fordulatszámmérő:
Nem
ION6200 beépített kijelző, 100-240 VAC/DC, RS485, összes mérési lehetőség