Schneider - Teljesítménymérő I,In,U,V,PQS,E,PF,Hz, átlag, impulzus kimen IP20 SN027051 - METSEPM3210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 5 A
Pólustípus - háromvezetékes / négyvezetékes
Kivitel - mérőtranszformátor
Maximális áram (Imax) - 6 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480481598
Sonepar cikkszám
SN027051
Gyártói cikkszám
METSEPM3210
Gyártói típuskód
METSEPM3210
Névleges áram (In):
5 A
Pólustípus:
háromvezetékes / négyvezetékes
Kivitel:
mérőtranszformátor
Maximális áram (Imax):
6 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Névleges feszültség (Un) L-L:
80-570 V
Névleges feszültség (Un) N-L:
50-330 V
Tarifa kivitel:
multitarifa
Alkalmas:
vételezés
Engedély:
belföldi
Pontossági osztály:
C
Kalibrálva:
Nem
Impulzuskimenet:
elektromos
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Energiatípus:
valós- és vakteljesítmény
Frekvencia:
45-65 Hz
Tarifavezérlés:
belső
Illesztőhely típusa:
nincs
Jelzés fajtája:
digitális
Impulzustípus:
S0
Modulszélesség:
5
Impulzus-részlet:
1-100 Imp/kWh (kvarh)
Zárlati kóddal:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Védettség (NEMA):
1
Terhelési profil szerinti mérés:
Nem
EDL40-szignatúra:
Nem
Állások száma:
1