Schneider - Teljesítménymérő kijelzővel PM870 SN014903 - PM870RDMG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérő - Igen
Meddő teljesítmény mérő - Igen
Frekvenciamérő - Igen
Impulzusszámláló - Nem
Árammérő - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303432392420
Sonepar cikkszám
SN014903
Gyártói cikkszám
PM870RDMG
Gyártói típuskód
PM870RDMG
Feszültségmérő:
Igen
Meddő teljesítmény mérő:
Igen
Frekvenciamérő:
Igen
Impulzusszámláló:
Nem
Árammérő:
Igen
Hatásos teljesítményt mérő műszer:
Igen
Fordulatszámmérő:
Nem
Teljesítménymérő kijelzővel PM870