Schneider - Teljesítménymérő PM2120 IP30 SN068151 - METSEPM2120
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültségmérő - Igen
Meddő teljesítmény mérő - Igen
Frekvenciamérő - Igen
Impulzusszámláló - Nem
Hatásos energia mérés pontossági osztálya az IEC 62053-22 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
153 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480800146
Sonepar cikkszám
SN068151
Gyártói cikkszám
METSEPM2120
Gyártói típuskód
PowerLogic METSEPM2120
Feszültségmérő:
Igen
Meddő teljesítmény mérő:
Igen
Frekvenciamérő:
Igen
Impulzusszámláló:
Nem
Hatásos energia mérés pontossági osztálya az IEC 62053-22 szerint:
egyéb
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
44-277 V
Meddő energia mérés pontossági osztálya az IEC 62053-23 szerint:
egyéb
Tápfeszültség DC-nél:
48-277 V
Kijelző:
LED
Frekvencia méréstartomány:
45-65 Hz
Digitális kimenetek száma:
0
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
Szélesség:
96 mm
Magasság:
96 mm
Árammérő:
Igen
Hatásos teljesítményt mérő műszer:
Igen
Kivitel:
mérőtranszformátor
Szerelési mód:
frontoldali szerelésre
Harmonikus mérés:
Igen
Fordulatszámmérő:
Nem
Pólustípus:
háromvezetékes / négyvezetékes
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.82-3.31 mm2
Mintavételezési frekvencia:
6400 Hz
Feszültségmérő bemenetek száma:
4
Árammérő bemenetek száma:
6
Látszólagos teljesítmény:
Igen
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
44-277 V
Teljesítményfaktor:
Igen
Fázisszög (cos phi):
Nem
Mérési-érték tároló:
Nem
Terhelési profil szerinti mérés:
Nem
Távoli kijelzés:
Nem
Kalibrálva:
Nem
Impulzuskimenet:
vizuális
Analóg bemenetek száma:
0
Analóg kimenetek száma:
0
Digitális bemenetek száma:
0
Ethernet csatlakozások száma:
0
IEC 61850 Ethernet protokoll támogatása:
Nem
Névleges áram (In):
5 A
Maximális áram (Imax):
12 A
OPC UA PubSub protokoll támogatása:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Ellenőrzési naplóval:
Nem
RJ-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
Firmware aláírással:
Nem
Biztonsági események naplózásával (biztonsági eseménynapló):
Nem
KNX kommunikációs interfésszel:
Nem
Szerepalapú hozzáférés-vezérléssel (RBAC):
Nem
M-Bus kommunikációs interfésszel:
Nem
Webszerver HTTPS átviteli protokollal:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):
Igen
Mélység:
65.43 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb