Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Temperature sensor Kit for external battery system SX057341 - E3SOPT003

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Temperature sensor Kit for external battery system SX057341

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Szélesség - 127 mm

  • Magasság - 127 mm

  • Mélység - 127 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX057341

Gyártói cikkszám

E3SOPT003

Gyártói típuskód

APC E3SOPT003

Tartozék fajtája:

egyéb

Szélesség:

127 mm

Magasság:

127 mm

Mélység:

127 mm

Külső akkumulátorrendszerek hőmérsékletét figyelő érzékelő, amely lehetővé teszi az akkumulátor proaktív karbantartását. Tartalmazza a hőmérséklet-érzékelőt és a kábelt (5,8 m).